Número de rollos |
2 Uds |
Color |
Antracita |
Longitud del rollo |
10 m |
Sección transversal de ventilación |
160 cm² |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Condiciones de sección transversal de ventilación |
de acuerdo con DIN 4108 |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
250.000 g |
Anchura de rollo |
300 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681000083 |