-MATTKPR-VLI-80-EXTGROB-40X25X6MM Rodillo abrasivo de vellón abrasivo Especialmente diseñado para el procesamiento de acero inoxidable. Mateado y bruñido prácticamente libres de resaltos, además de igualamiento de chapas metálicas prelijadas. Para mejorar el aspecto de las superficies, limpiar las capas de óxido y eliminar la decoloración.
Rápido, no deja zonas resaltadas
El vellón abrasivo de doble impregnación consigue el patrón de lija necesario de forma rápida y sin dejar zonas resaltadas.
Estructura de finura de fácil asignación
Codificación de color para evitar confundir las distintas versiones.
Mateado sin sombras, bruñido, pulido y coincidencia de colores en chapas metálicas "lijadas previamente"; consigue unas superficies impresionantes, limpia capas de óxido y elimina la decoloración por calor.
Para acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición profunda, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.
A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa con mayor finura, mientras que a velocidades bajas, el grano fino actúa de forma más basta
Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta provoca un desgaste prematuro
Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice granos más gruesos
Acero CAcero de embuticiónAcero forjadoBandas de aceroCr-Ni y otros aceros inoxidablesFundición de hierro maleableFundición grisMaderaMetal no ferrosoZinc moldeado por inyección
https://www.wurth.es/rodillo-vellon-e-grueso-40x25x6mm480762-MATTKPR-VLI-80-EXTGROB-40X25X6MM-MATTKPR-VLI-80-EXTGROB-40X25X6MM<br>Rodillo abrasivo de vellón abrasivo<br>Especialmente diseñado para el procesamiento de acero inoxidable. Mateado y bruñido prácticamente libres de resaltos, además de igualamiento de chapas metálicas prelijadas. Para mejorar el aspecto de las superficies, limpiar las capas de óxido y eliminar la decoloración.<br><p class="level1">Rápido, no deja zonas resaltadas</p><P>El vellón abrasivo de doble impregnación consigue el patrón de lija necesario de forma rápida y sin dejar zonas resaltadas.</P><P></P><p class="level1">Estructura de finura de fácil asignación</p><P>Codificación de color para evitar confundir las distintas versiones.</P><br><P>Mateado sin sombras, bruñido, pulido y coincidencia de colores en chapas metálicas "lijadas previamente"; consigue unas superficies impresionantes, limpia capas de óxido y elimina la decoloración por calor.</P><br/><P>Para acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición profunda, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.</P><br><ul><li>A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa con mayor finura, mientras que a velocidades bajas, el grano fino actúa de forma más basta</li><br/><li>Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta provoca un desgaste prematuro</li><br/><li>Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice granos más gruesos</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1035244.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1035244.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!