RODIL.DE CERDAS 100X70 (702 460) Cepillo cilíndrico con acabado satinado. Universal, engarzado, con orificio Excelente para cepillado de intensidad media en piezas de trabajo de gran tamaño hechas de acero, acero inoxidable, aluminio, madera y plástico. Las cerdas de lijado hechas de fibras elásticas de poliamida son muy flexibles y, por lo tanto, se adaptan perfectamente al contorno de la superficie.
Sin cambios o con cambios mínimos en la geometría de la pieza de trabajo
Las cerdas de lijado no solo actúan en las puntas, sino también en los laterales, gracias a las fibras de poliamida intercaladas con grano abrasivo
El diseño especial permite un embalaje sin costuras en rollos anchos
Para uso en tronzadoras
Desbarbado, limpieza, alisado, pulido, estructuración y desbaste
Alisado de superficies de madera
Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.
Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.
https://www.wurth.es/rodillo-de-cerdas-para-lijar-100x70x19mm486083RODIL.DE CERDAS 100X70 (702 460)RODIL.DE CERDAS 100X70 (702 460)<br>Cepillo cilíndrico con acabado satinado.<br>Universal, engarzado, con orificio<br>Excelente para cepillado de intensidad media en piezas de trabajo de gran tamaño hechas de acero, acero inoxidable, aluminio, madera y plástico. Las cerdas de lijado hechas de fibras elásticas de poliamida son muy flexibles y, por lo tanto, se adaptan perfectamente al contorno de la superficie.<br><ul><li>Sin cambios o con cambios mínimos en la geometría de la pieza de trabajo</li><li>Las cerdas de lijado no solo actúan en las puntas, sino también en los laterales, gracias a las fibras de poliamida intercaladas con grano abrasivo</li><li>El diseño especial permite un embalaje sin costuras en rollos anchos</li><li>Para uso en tronzadoras</li></ul><br><ul><li>Desbarbado, limpieza, alisado, pulido, estructuración y desbaste </li><br/><li>Alisado de superficies de madera</li></ul><br><ul><li>Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.</li><br/><li>Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37437.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37437.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!