Combinación de vellón y tejido abrasivo (corindón especial mixto)

Ref.: 0672966418
Ver todas las versiones

CEPILLO-LAMINAS-COMBI-60X40X6MM-P150/180

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO-LAMINAS-COMBI-60X40X6MM-P150/180
Combinación de vellón y tejido abrasivo (corindón especial mixto)
Para mateado sin rebabas, mateado de líneas, acabado satinado y eliminación de las capas de suciedad y óxido en el metal.

Gran efecto de lijado

Tejidos abrasivos adicionales entre el vellón abrasivo


  • A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa de forma más fina, mientras que a velocidades bajas, el grano fino actúa de forma más basta

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta provoca un desgaste prematuro

  • Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice granos más gruesos

Tamaño de la rejilla de lino

150
Más Información

Tamaño de la rejilla del vellón

180
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

15 m/s
Más Información

Tamaño del grano

180/150
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Velocidad circunferencial mínima

10 m/s
Más Información

Material a procesar

Acero CAcero de embuticiónAcero forjadoBandas de aceroCr-Ni y otros aceros inoxidablesFundición de hierro maleableFundición grisMaderaMetal no ferrosoZinc moldeado por inyección
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.740 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

60 x 40 x 6 mm
Más Información

Velocidad circunferencial mínima/máxima

10-15 m/s
Más Información

Catálogo General

0672966418

Ficha Técnica

32405620.pdf
Scroll to top