Rodillo de pintor para superficies pequeñas WB/LM

Ref.: 069302412
Ver todas las versiones

RODILLO BASE AGUA ESTAND P14MM L12CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODILLO BASE AGUA ESTAND P14MM L12CM
Rodillo de pintor para superficies pequeñas WB/LM
Para pintura al agua y a base de disolventes
Rodillo para superficies pequeñas de alta calidad con una cubierta duradera fabricada en nailon de alta calidad para una larga vida útil

Resultados de pintura de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Retención de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado

Adecuado para recubrimientos al agua y a base de disolventes, además de pinturas antióxido, al óleo, selladores, plásticos líquidos, betún, resina de epoxi, adhesivo y pasta en superficies de tamaño medio de lisas a levemente texturizadas

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz a base de agua;Barniz con base de disolvente
Más Información

Diámetro exterior

58 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información

Catálogo General

069302412

Ficha Técnica

32409191.pdf

Ficha Técnica

538580782.pdf
Scroll to top