Material |
ALU |
Longitud del vástago |
1.5 mm |
Altura de la cabeza |
1.4 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
8 mm |
Ángulo de la cabeza |
75 grados |
Diámetro de la cabeza |
5.2 mm |
Diámetro exterior del manguito |
2.87 mm |
Diámetro nominal |
3 mm |
DIN |
661 |
Rango de agarre máximo |
4.0 mm |
Código del sistema armonizado |
76161000990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.175 g |
Diámetro del vástago |
3 mm |
Normas |
DIN 661 |
Catálogo General |
0922430308 |