Material |
CU |
Longitud del vástago |
2 mm |
Altura de la cabeza |
2.4 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16 mm |
Diámetro de la cabeza |
7 mm |
Diámetro exterior del manguito |
3.87 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
DIN |
660 |
Rango de agarre máximo |
9.0 mm |
Código del sistema armonizado |
74152900000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.300 g |
Diámetro del vástago |
4 mm |
Normas |
DIN 660 |
Catálogo General |
0922340416 |