Rollo para cumbrera y aristón WÜTOP<SUP>®</SUP> cumbrera DV

Ref.: 0681000132
Ver todas las versiones

RIDGROLL-(DV-ROLL)-ANTHRZ-0,31X2

Descripción

RIDGROLL-(DV-ROLL)-ANTHRZ-0,31X2

Resistencia ultravioleta

5 años
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

90 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Longitud del rollo

5 m
Más Información

Sección transversal de ventilación

195 cm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

A2
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de sección transversal de ventilación

de acuerdo con DIN 4108
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

229.500 g
Más Información

Anchura de rollo

310 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

ODU

0
Más Información