Compatible con ORSY
Producto apto solo para tornillos de clase de resistencia ≤5.8
Material |
ST |
Superficie |
ZFSH |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
3.5 mm |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10 mm |
Período de protección contra la corrosión |
720 h |
Anchura del anillo |
3.5 mm |
Grosor |
2.2 mm |
Diámetro exterior |
18.1 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
731821000980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.350 g |
Diámetro interno |
10.2 mm |
Altura |
5.2 mm |
Normas |
DIN 127 |
Catálogo General |
04409110 |