Junta tórica, pulgadas, surtido

Ref.: 5964046801
Ver todas las versiones

SET ORING PULGADAS 440 PZAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET ORING PULGADAS 440 PZAS
Junta tórica, pulgadas, surtido
Junta tórica, pulgadas, NBR 70, 440 piezas en maletín del sistema 4.4.1.
  • Goma de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Resistencia térmica: de -30 °C a +100 °C
  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)

Material

NBR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

440 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1830.000 g
Más Información

ISO

3601-1
Más Información

Normas

ISO 3601-1
Más Información

Catálogo General

5964046801

Ficha Técnica

32411294.pdf
Scroll to top