Surtido de juntas tóricas imperiales

Ref.: 5964046807
Ver todas las versiones

CAJA ORING PULGADAS 25-43.82 330PZAS

Descripción

CAJA ORING PULGADAS 25-43.82 330PZAS
Surtido de juntas tóricas imperiales
330 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Junta tórica, pulgadas, NBR 70 (25-43,82)
  • NBR es una denominación química: Goma de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • Resistencia térmica: de -30 °C a +100 °C
  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)

Material

NBR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

330 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1205.000 g
Más Información

ISO

3601-1
Más Información

Normas

ISO 3601-1
Más Información
Scroll to top