Revestimiento interior

Ref.: 0963200021
Ver todas las versiones

REVEST INT. PP VITO LONG'14 3200L MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Revestimiento vehículos - Fabricado en polipropileno - Espesor de 48mm

Material

PP
Más Información

Superficie

PP
Más Información

Carretilla

3200 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Vito Long
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963200021

Ficha Técnica

32411695.pdf

Ficha Técnica

32411696.pdf

Ficha Técnica

32411697.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!