Revestimiento interior

Ref.: 0963230120
Ver todas las versiones

REVEST INT. PP CRAFTER/MAN'17 3640MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

REVEST INT. PP CRAFTER/MAN'17 3640MM
Revestimiento interior
Se puede emplear para proteger el maletero contra daños
  • Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Panel lateral de plástico ligero de polipropileno con 4,8 mm de grosor
  • Resistente a prácticamente todos los disolventes orgánicos y grasas, así como a la mayoría de ácidos y bases (álcalis).
  • Respetuoso con el medio ambiente (totalmente reciclable)
  • Inodoro, lo que lo hace para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico y, por lo tanto, fisiológicamente inocuo.
  • Resistente a la corrosión y la descomposición
  • Aislamiento térmico y acústico
  • Resistente a impactos
  • Incluye material de fijación

Profundidad

1800 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Carretilla

3640 mm
Más Información

Anchura

3600 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

MAN;Volkswagen
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Crafter mediana, techo alto, tracción delantera;TGE mediana, techo alto, tracción delantera
Más Información

Año de construcción

A partir de 2017
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 kg
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963230120

Ficha Técnica

32411695.pdf

Ficha Técnica

32411696.pdf

Ficha Técnica

32411697.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!