Resortes de gas

Ref.: 0683630100
Ver todas las versiones

RESORTE-GAS-M6-300MM-100N

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RESORTE-GAS-M6-300MM-100N
Resortes de gas
  • Usados para proveer de fuerza de empuje un mecanismo. Elevación de puertas en automóviles, trampillas, puertas de muebles, etc.
  • Funcionamiento a partir de gas presurizado.
  • Fabricados en acero y acabados en pintura negro mate.
  • Resortes con rosca de M6.
  • Rango de fuerzas entre 100 y 700N.
  • Longitud desde 200mm hasta 700mm.
  • Accesorios de conexión a partir de rosca M6.
  • Sin freno de apertura.
  • Diámetro del vástago de 8mm y 18mm el cuerpo del cilindro.

Material

1,0570
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Negro
Más Información

Rosca de conexión

M6 x 1
Más Información

Fuerza de resorte

100 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Altura

300 mm
Más Información

Catálogo General

0683630100

Ficha Técnica

247828702.pdf
Scroll to top