Bisagra de renovación para atornillar

Ref.: 0686310137
Ver todas las versiones

RENVHNGE-SCR-(ZN)-D15MM

Descripción

RENVHNGE-SCR-(ZN)-D15MM
Bisagra de renovación para atornillar
Montaje rápido y sencillo de una puerta con renvalso en un marco

Para puertas con renvalso, por ejemplo, en el sector de la restauración


Se entrega sin tornillos de fijación.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

60 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

400 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

40 kg
Más Información

Número de orificios de perforación

6 Uds
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Capacidad de carga con 3 bisagras

40 kg
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de stand de exposición;Construcción en seco;Puerta;Área privada
Más Información

Adecuado para

Bastidor de bloque de madera;Puertas de madera con renvalso
Más Información

Diámetro del tornillo

4.5 mm
Más Información

Resistencia mínima a la combustión súbita

15 mm
Más Información

Diámetro del rollo

15 mm
Más Información

Diámetro del mandril

10 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.000 g
Más Información

Altura

83 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

ODU

0
Más Información