Material |
BRS |
Altura de la cabeza |
0.8 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Grosor de pared |
0.5 mm |
Longitud |
15 mm |
Formulario |
A |
Diámetro de la cabeza |
6 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
DIN |
7340 |
Código del sistema armonizado |
83082000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.719 g |
Normas |
DIN 7340 |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 15 mm |
Catálogo General |
0926304315 |