Remache ciego de plástico

Ref.: 0500411
Ver todas las versiones

REMACHE UNIVERSAL DIAM 6 MM

Descripción

REMACHE UNIVERSAL DIAM 6 MM
Remache ciego de plástico
Tipo 2
Cuerpo del remache, con punta
  • Fácil montaje con remachadora
  • Sin corrosión, protege contra la corrosión por contacto
  • Opción de conexión no conductora
  • Permite realizar fijaciones en cavidades

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

9.00 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Altura de la cabeza

1.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMW
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

5.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

51711952019
Más Información

Material del manguito

Poliamida
Más Información

ubicación de montaje

Carrocería;Universal
Más Información

Diámetro del manguito

5.00 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.560 g
Más Información

Material del mandril

Poliamida 66
Más Información

Longitud del manguito

12.00 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,10-5,20 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

5,00-9,00 mm
Más Información

Catálogo General

0500411
Scroll to top