Material |
A4 |
Longitud del vástago |
3 mm |
Altura de la cabeza |
3.6 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Diámetro de la cabeza |
10.5 mm |
Diámetro exterior del manguito |
5.82 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
DIN |
660 |
Rango de agarre máximo |
11.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.010 g |
Diámetro del vástago |
6 mm |
Normas |
DIN 660 |
Catálogo General |
092305620 |