Remache con cabeza de botón

Ref.: 09230538
Ver todas las versiones

REMACHE SEMI REDO-DIN660-A4-3X8

Descripción

REMACHE SEMI REDO-DIN660-A4-3X8
Remache con cabeza de botón
DIN 660, acero inoxidable, A4

Material

A4
Más Información

Longitud del vástago

1.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.2 mm
Más Información

Diámetro exterior del manguito

2.87 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

DIN

660
Más Información

Rango de agarre máximo

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.640 g
Más Información

Diámetro del vástago

3 mm
Más Información

Normas

DIN 660
Más Información

Catálogo General

09230538
Scroll to top