Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
7.00 mm |
Material |
POM |
Altura de la cabeza |
2.20 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
7.10 mm |
Diámetro de la cabeza |
14.70 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Alfa RomeoFiatHondaIvecoLanciaSubaruSuzukiToyota |
Grosor mínimo del accesorio |
6.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
71741883, 0940907332, 0940907332000, 9046707164, 73155ss0004 |
Longitud debajo de la cabeza |
13.20 mm |
ubicación de montaje |
CarroceríaInteriorUniversalVano motor |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6.90 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.600 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
6,90-7,10 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
6,00-7,00 mm |
Catálogo General |
0501129003 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |
Ficha Técnica |
32406876.pdf |
Ficha Técnica |
32406877.pdf |