Remache roscado

Ref.: 0501130052
Ver todas las versiones

REMACHE-PARACHOQUES-TOYOTA/LEXUS-9MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-PARACHOQUES-TOYOTA/LEXUS-9MM
Remache roscado
conos hacia abajo, cerrado
Se puede atornillar para una instalación regulable
  • Forma sistemas de remache ajustables que se pueden volver a aflojar fácilmente.
  • El tornillo se incorpora o enrosca en el casquillo del remache para la instalación.
  • Se utiliza un destornillador para su extracción.

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

5.00 mm
Más Información

Material

POM
Más Información

Altura de la cabeza

2.50 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

8.70 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cabeza del tornillo

8,7 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Toyota
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

4.00 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

9046709093
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8.70 mm
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

26.50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

ubicación de montaje

Paragolpes trasero
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

8.70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,70-8,70 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

4,00-5,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501130052

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top