Para el sector de la automoción y todas las ramas de la tecnología de fijación
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
2.00 mm |
Material |
PA 6 |
Altura de la cabeza |
2.00 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
16.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Alfa RomeoChevroletDaewooFiatLanciaOpel/VauxhallSaab |
Grosor mínimo del accesorio |
0.70 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
94530507, 1719245, 90138810, 51751429 |
Longitud debajo de la cabeza |
10.50 mm |
ubicación de montaje |
CarroceríaUniversalVano motor |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.840 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,00-8,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
0,70-2,00 mm |
Catálogo General |
0501103015 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |