Material |
CU |
Longitud del vástago |
4 mm |
Altura de la cabeza |
1.2 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Grosor de pared |
1 mm |
Longitud |
15 mm |
Formulario |
B |
Diámetro de la cabeza |
15.5 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Adecuado para |
Forros de freno y de embrague |
Profundidad interior mínima |
8 mm |
DIN |
7338 |
Código del sistema armonizado |
74152900000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.340 g |
Diámetro interno |
6 mm |
Diámetro del vástago |
8 mm |
Normas |
DIN 7338 |
Catálogo General |
0925100815 |