Remache cabeza redonda

Ref.: 0937824020
Ver todas las versiones

REMACHE-ALUMINIO-NEGRO-4,0X20

Descripción

REMACHE-ALUMINIO-NEGRO-4,0X20
Remache cabeza redonda
Argolla: aluminio pintado; clavo: acero galvanizado

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

14.5 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Rango de agarre máximo

16.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 20 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

14,5-16,5 mm
Más Información
Scroll to top