Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16 mm |
Diámetro de la cabeza |
8.0 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Rango de agarre mínimo |
10.5 mm |
Material del manguito |
Aluminio |
Rango de agarre máximo |
12.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Material del mandril |
Acero |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 16 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
10,5-12,5 mm |
Catálogo General |
0937834016 |