Remache ciego, cabeza avellanada 120°

Ref.: 09385 16
Ver todas las versiones

REMACHE ALUMINIO AVELLANADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE ALUMINIO AVELLANADO
Remache ciego, cabeza avellanada 120°
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

120 grados
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

2150 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3000 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 938
Más Información

Rango de agarre máximo

12.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.976 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 938
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5 x 16 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10,0-12,0 mm
Más Información

Catálogo General

0938516

Ficha Técnica

32406615.pdf
Scroll to top