Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 093548 18
Ver todas las versiones

REMACHE CIEGO A2K/A2K 4.8 X 18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE CIEGO A2K/A2K 4.8 X 18
Remache ciego, cabeza plana
Casquillo: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K). Vástago del remache: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

4200 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3800 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

A2K
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

3 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.080 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 18 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-15 mm
Más Información

Catálogo General

09354818

Ficha Técnica

32406616.pdf
Scroll to top