Paño de limpieza Softex

Ref.: 0899800902
Ver todas las versiones

PAÑO SOFTEX 29X38X500 UNIDADES

Descripción

PAÑO SOFTEX 29X38X500 UNIDADES
Paño de limpieza Softex
El versátil paño de limpieza textil reutilizable es adecuado para procesos de limpieza en seco y en húmedo

No deja marcas de arañazos, por lo que resulta adecuado como paño de pulido

Estructura de orificio grueso para un rendimiento óptimo de limpieza mecánica

Duradero y robusto

  • Extremadamente resistente al desgarro: mantiene la resistencia cuando está mojado
  • Se puede lavar, escurrir y reutilizar
  • Resistencia a los disolventes
  • Poca pelusa

Sensación textil y 100 % natural

  • 100 % rayón hilado
  • Biodegradable
  • Alta capacidad de absorción
  • Poca pelusa

Sin productos químicos ni fibras sintéticas

  • Hidroentrelazado
  • Sin silicona
  • No tóxico

Ideal para entornos industriales, domésticos, de alimentación, hospitales, etc.

Longitud de lámina

38 cm
Más Información

Número de cortes

500 Uds
Más Información

Material

Textil
Más Información

Diseño

Artículo en rollo
Más Información

Contenedor

Rollo
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Sin silicona

Más Información

Ancho de lámina

29 cm
Más Información

Número de capas

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

56031290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2719.300 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

50 g
Más Información

Resistencia contra

Disolvente
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

38 x 29 cm
Más Información
Scroll to top