Racores para uso en sistemas neumáticos en los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.
Material |
PA 6.6/BRS |
Longitud |
48.5 mm |
Presión máxima |
20 bar |
Diámetro ext. de la manguera |
8 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
G 1/4 pulgadas |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera |
8 mm |
Diámetro |
8 mm |
Conexión de aire comprimido |
G 1/4 pulgadas |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
42.800 g |
Catálogo General |
088478814 |
Ficha Técnica |
32406730.pdf |