Placa de terminales de polipropileno

Ref.: 0556213060
Ver todas las versiones

REGLETA-NEGRA-PP-6MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGLETA-NEGRA-PP-6MM2
Placa de terminales de polipropileno
para optimizar los espacios de las conexiones eléctricas

Número de polos eléctricos

12 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

0.75 mm²
Más Información

Corriente nominal

32 A
Más Información

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

118 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Material de los contactos

Aleación de zinc
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

450 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.500 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 80 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,75-6 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Catálogo General

0556213060

Ficha Técnica

575756599.pdf
Scroll to top