Número de polos eléctricos |
12 Uds |
Sección transversal mínima del alambre |
0.75 mm² |
Corriente nominal |
32 A |
Material |
100 % de polipropileno |
Condiciones de temperatura máxima |
80 °C |
Longitud |
118 mm |
Color |
Blanco |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Difícilmente inflamable |
850°C |
Material de los contactos |
Aleación de zinc |
Sección transversal máxima del alambre |
6 mm² |
Estándar EN |
60998 |
Tensión nominal |
450 V |
Peso del producto (por artículo) |
27.500 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 80 °C |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
0,75-6 mm² |
Normas |
EN 60998 |
Catálogo General |
0556212060 |
Ficha Técnica |
575756599.pdf |