REGLETA-3TOMAS-BLDETRML-16A-230V-3M

Ref.: 0976903095
Ver todas las versiones

REGLETA-3TOMAS-BLDETRML-16A-230V-3M

Descripción

REGLETA-3TOMAS-BLDETRML-16A-230V-3M

Número de tomas (conector de seguridad)

3 Uds
Más Información

Corriente nominal

16 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Material del cable

Plástico
Más Información

Tipo de cable

H05VV-F3G1,5 mm²
Más Información

Longitud del cable

3000 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Sección transversal del cable

1.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

459.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información
Scroll to top