Reflector cuadrado, autoadhesivo

Ref.: 081221 2
Ver todas las versiones

REFLECTANTE CAMION BLANCO94X44MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REFLECTANTE CAMION BLANCO94X44MM
Reflector cuadrado, autoadhesivo

Longitud

90 mm
Más Información

Diseño

Autoadhesivo
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Longitud x anchura

90 x 44 mm
Más Información

Catálogo General

0812212

Ficha Técnica

32406795.pdf
Scroll to top