Cojines Berlineses

Ref.: 0993899140
Ver todas las versiones

REDUCTOR VELOCIDAD CUADRADO 170X170X6CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCTOR VELOCIDAD CUADRADO 170X170X6CM
Cojines Berlineses
  • Caucho reciclado.
  • Producto ecológico, respetuoso con el medio ambiente.
  • No contaminación acústica e insonora al paso de vehículos.
  • Fácil instalación.
  • Gran robustez.
  • Absorbente de impactos.
  • Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV.

No incluye ni tacos ni tornillos.

Material

Caucho reciclado
Más Información

Longitud

170 cm
Más Información

Anchura

170 cm
Más Información

Color

AmarilloNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.000 kg
Más Información

Altura

6 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

170 x 170 x 6 cm
Más Información

Catálogo General

0993899140

Ficha Técnica

638193443.pdf
Scroll to top