No incluye ni tacos ni tornillos.
Material |
Caucho reciclado |
Longitud |
22 cm |
Anchura |
22 cm |
Color |
AmarilloNegro |
Peso del producto (por artículo) |
0.850 kg |
Altura |
4 cm |
Longitud x anchura x altura |
22 x 22 x 4 cm |
Catálogo General |
0993899022 |
Ficha Técnica |
638193443.pdf |
Ficha Técnica |
638193444.pdf |