Reductores de velocidad

Ref.: 0993899051
Ver todas las versiones

REDUCTOR DE VELOCIDAD 50X50X3CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCTOR DE VELOCIDAD 50X50X3CM
Reductores de velocidad
  • Caucho reciclado con bandas amarillas de caucho integradas por vulcanización.
  • No contaminación acústica e insonora al paso de vehículos.
  • Fácil instalación.
  • Gran robustez.
  • Absorbente de impactos.
  • Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV.
  • Incluye arandelas de sujeción.

No incluye ni tacos ni tornillos.

Material

Caucho reciclado
Más Información

Longitud

50 cm
Más Información

Anchura

50 cm
Más Información

Color

AmarilloNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.100 kg
Más Información

Altura

3 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

50 x 50 x 3 cm
Más Información

Catálogo General

0993899051

Ficha Técnica

638193443.pdf

Ficha Técnica

638193444.pdf
Scroll to top