Reducción M-H para PVC presión

Ref.: 0862423620
Ver todas las versiones

REDUCCION PVC PRESION M-H DN25-20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION PVC PRESION M-H DN25-20
Reducción M-H para PVC presión
Conexión Macho-Hembra

Características

  • Material: PVC-U, PVC rígido (no plastificado).
  • Color: Gris.
  • Fabricado según Norma UNE-EN ISO 1452-3.
  • Presión nominal: 10 bar.

Ventajas

  • Gama completa, para solucionar la mayoría de necesidades de instalación.
  • Gran resistencia química.
  • Atoxicidad: no alteran el sabor, ni el olor del agua.
  • Paredes lisas: menor pérdida de carga.

Conexión de tuberías de PVC rígido y flexible, tanto en instalación de evacuación, como de presión.

Material

PVC-U
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.800 g
Más Información

Catálogo General

0862423620

Ficha Técnica

32408496.pdf
Scroll to top