Racor reducción neumático

Ref.: 0886000564
Ver todas las versiones

REDUCCION M-M LATON G1 1/4XG1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION M-M LATON G1 1/4XG1
Racor reducción neumático

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Ancho de llave

46 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1 1/4 pulgadas × ET G 1 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25/20
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta 2

5.7 mm
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.800 g
Más Información

Catálogo General

0886000564

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top