Pieza reductora, FT x MT

Ref.: 0886000464
Ver todas las versiones

REDUCCION H-M LATON RP1XG3/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION H-M LATON RP1XG3/4
Pieza reductora, FT x MT

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT Rp 1 pulgada × ET G 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20/16
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.500 g
Más Información

Catálogo General

0886000464

Ficha Técnica

32408608.pdf
Scroll to top