Pieza reductora, MT x FT

Ref.: 0886000422
Ver todas las versiones

REDUCCION H-M LATON G3/4XRP1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION H-M LATON G3/4XRP1/2
Pieza reductora, MT x FT

Se puede almacenar en ORSY

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 3/4 pulgadas × IT Rp 1/2 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16/12
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.900 g
Más Información

Catálogo General

0886000422

Ficha Técnica

32408608.pdf
Scroll to top