Pieza reductora, MT x FT

Ref.: 0886000424
Ver todas las versiones

REDUCCION H-M LATON G1 1/4XRP1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION H-M LATON G1 1/4XRP1
Pieza reductora, MT x FT

Se puede almacenar en ORSY

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Ancho de llave

46 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1 1/4 pulgadas × IT Rp 1 pulgada
Más Información

Anchura nominal DN

DN 25/20
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.500 g
Más Información

Catálogo General

0886000424

Ficha Técnica

32408608.pdf
Scroll to top