Reductor macho-hembra cónico

Ref.: 5577005123
Ver todas las versiones

REDUCCION CONICA LAT.NIQ. 1/2-3/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION CONICA LAT.NIQ. 1/2-3/8
Reductor macho-hembra cónico
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • Alto rendimiento en términos de presión y temperatura
  • Se puede usar con fluidos como agua, aceite, aire comprimido y fluidos utilizados habitualmente en sistemas hidráulicos y neumáticos, etc.
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona

Rosca de conexión: macho


Rosca de conexión 2: hembra


Se pueden utilizar con sistemas de aire comprimido para herramientas neumáticas automáticas, circuitos de agua industriales, gases neutros, vapor y aspiradores.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Rosca de conexión 2

3/8 pulgadas
Más Información

Longitud

19.5 mm
Más Información

Presión máxima

50 bar
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

R 1/2 pulgadas
Más Información

Longitud de rosca exterior

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.100 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Catálogo General

5577005123

Ficha Técnica

32406724.pdf

Ficha Técnica

32406731.pdf
Scroll to top