Reductor cónico macho/cilíndrico hembra

Ref.: 5579004388
Ver todas las versiones

REDUCCION-CONICA-INOX-3/8-1/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION-CONICA-INOX-3/8-1/8
Reductor cónico macho/cilíndrico hembra
Acero inoxidable A4
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • Alto rendimiento en términos de presión y temperatura
  • Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
  • Rosca exterior cónica, rosca interior cilíndrica
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona
  • Temperatura de trabajo: De -110°C a +300°C

Rosca de conexión: macho


Rosca de conexión 2: hembra


Se puede utilizar en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para productos alimenticios y bebidas, en el sector químico, petroquímico y farmacéutico, y para fines médicos, de impresión y de aspiración

Material

1,4401
Más Información

Longitud

16.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

225.0 °C
Más Información

Presión máxima

140.0 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-20.0 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

225,0 hasta -20,0 °C
Más Información

Catálogo General

5579004388

Ficha Técnica

32406724.pdf
Scroll to top