Reductor cónico macho/cilíndrico hembra

Ref.: 5579004381
Ver todas las versiones

REDUCCIÓN CÓNICA INOX. 3/8-1/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCIÓN CÓNICA INOX. 3/8-1/4
Reductor cónico macho/cilíndrico hembra
Acero inoxidable A4
Para líneas de suministro y sistemas de aire comprimido de máquinas de producción industrial
  • Alto rendimiento en términos de presión y temperatura
  • Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
  • Rosca exterior cónica, rosca interior cilíndrica
  • Resistencia mecánica
  • Sin silicona
  • Temperatura de trabajo: De -110°C a +300°C

Rosca de conexión: macho


Rosca de conexión 2: hembra


Se puede utilizar en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para productos alimenticios y bebidas, en el sector químico, petroquímico y farmacéutico, y para fines médicos, de impresión y de aspiración

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Rosca de conexión 2

1/4 pulgada
Más Información

Longitud

16.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-110 °C
Más Información

Presión máxima

140 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

R 3/8 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.900 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-110 hasta 300 °C
Más Información

Catálogo General

5579004381

Ficha Técnica

32406724.pdf
Scroll to top