Latón
Material |
Latón MS58 |
Superficie |
PL |
Longitud |
13 mm |
Presión máxima |
35 N/mm² |
Ancho de llave |
17 mm |
Conexión de aire comprimido |
G 1/4 pulgadas ET x G 1/8 pulgadas IT |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
9.800 g |
Catálogo General |
069981814 |