RECAMBIOS LIMPIAPARABRISAS

Ref.: 0848181050
Ver todas las versiones

RECAMBIO LIMP. V.I. 1050X8.5 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO LIMP. V.I. 1050X8.5 MM
RECAMBIOS LIMPIAPARABRISAS
Para limpiaparabrisas de chasis de camiones
  • La calidad de barrido y la vida útil son prácticamente las mismas que las de los limpiaparabrisas originales
  • Resistencia elevada a la temperatura y el ácido
  • Producto respetuoso con el medio ambiente
  • Envases industriales con europerforación
  • Instrucciones de montaje y plantilla correspondiente incluidas
  • Adición óptima a cualquier surtido de limpiaparabrisas
  • Instalación rápida y sencilla
  • Compatibilidad inmediata con prácticamente todos los nuevos vehículos salidos al mercado
  • Permite ahorrar una cantidad significativa de tiempo
  • No es necesario buscar y organizar limpiaparabrisas "exóticos"
  • Se necesitan existencias muy limitadas

Recorte el recambio después de guiarlo al interior del bastidor del limpiaparabrisas con un exceso de longitud de aproximadamente 1,5 cm. Nunca presione las garras del arco hacia atrás, ya que esto impide que el perfil de goma entre en la guía y, por tanto, afecta negativamente al patrón de barrido


Apto para todas las marcas de limpiaparabrisas, ya sea para la parte trasera o delantera

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

RBR-PLA
Más Información

Longitud

1050 mm
Más Información

Grosor del perfil

8.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85129090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Catálogo General

0848181050

Ficha Técnica

32406832.pdf
Scroll to top