CEPILLO-CIRCULAR-1,1MM-D70X12MM Cepillo cilíndrico Universal, con cerdas de lijado, ondulado, con eje Ideal para eliminar de forma rápida y sencilla la decoloración de las barras de soporte en la construcción de barandillas. Ideal para usar en acero, acero inoxidable, aluminio, madera y plástico.
Las cerdas de lijado hechas de fibras elásticas de poliamida se adaptan al contorno de la superficie y garantizan los mejores resultados.
Sin cambios o con cambios mínimos en la geometría de la pieza de trabajo
Las cerdas de lijado no solo actúan en las puntas, sino también en los laterales, gracias a las fibras de poliamida intercaladas con grano abrasivo
Para el uso en amoladoras y taladros
Eliminación de pintura o manchas
Desbarbado, pulido y estructuración
Tratamiento de la madera
Redondeo ideal de bordes
Los mejores resultados en la superficie se consiguen entre 8000 y 10 000 rpm.
Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.
Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas
Este artículo 5465440707 cuenta con protección de plástico para evitar daños en las piezas de trabajo.
https://www.wurth.es/rdshftbrsh-sic-1-1mm-d70x12mm486144CEPILLO-CIRCULAR-1,1MM-D70X12MMCEPILLO-CIRCULAR-1,1MM-D70X12MM<br>Cepillo cilíndrico<br>Universal, con cerdas de lijado, ondulado, con eje<br>Ideal para eliminar de forma rápida y sencilla la decoloración de las barras de soporte en la construcción de barandillas. Ideal para usar en acero, acero inoxidable, aluminio, madera y plástico.<br><ul><li>Las cerdas de lijado hechas de fibras elásticas de poliamida se adaptan al contorno de la superficie y garantizan los mejores resultados.</li><li>Sin cambios o con cambios mínimos en la geometría de la pieza de trabajo</li><li>Las cerdas de lijado no solo actúan en las puntas, sino también en los laterales, gracias a las fibras de poliamida intercaladas con grano abrasivo</li><li>Para el uso en amoladoras y taladros</li></ul><br><ul><li>Eliminación de pintura o manchas</li><br/><li>Desbarbado, pulido y estructuración</li><br/><li>Tratamiento de la madera</li><br/><li>Redondeo ideal de bordes</li></ul><br><ul><li>Los mejores resultados en la superficie se consiguen entre 8000 y 10 000 rpm.</li><br/><li>Solo las cerdas de la punta actúan sobre la pieza. Una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, sino que aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.</li><br/><li>Utilice siempre gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con cepillos para máquinas</li><br/><li>Este artículo 5465440707 cuenta con protección de plástico para evitar daños en las piezas de trabajo.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37923.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37923.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!