Tamaño de la malla |
4 x 4 mm |
Anchura de la malla |
10 cm |
Resistencia ultravioleta |
Sí |
Longitud |
2.5 m |
Anchura de la malla 2 |
15 cm |
Peso del tejido por m2 |
160 g |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
según DIN EN 13501-1 |
Material del perfil |
PVC-U, resistente a impactos |
Clase de materiales de construcción |
E |
Material de malla |
Fibra de vidrio |
Tipo de malla |
Tejido de ETICS |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Peso del producto (por artículo) |
91.000 g |
Resistencia contra |
Condiciones climatológicas |
Dimensión lateral del tejido |
10 x 15 cm |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
E / según DIN EN 13501-1 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0519522001 |