Llave combinada de carraca

Ref.: 071426315
Ver todas las versiones

-RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-RATRGMAULSHSL-FLEXIBEL-SW15
Llave combinada de carraca
El cabezal de carraca flexible proporciona espacio libre para los dedos o para superar obstáculos
  • Carracas muy resistentes y fuertes para pares de apriete altos
  • Diseño: Sistema métrico
  • Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal, 72 dientes de dentado fino
  • Norma: par máx. según DIN 899
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: Cromada, acabado satinado mate
  • Geometría: Inclinación de la boca 15°, articulación de 180° del lado del anillo, cabezas resistentes para aplicaciones intensivas

Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo


Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

31.3 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Grosor de la garra

6.9 mm
Más Información

Ancho de llave

15 mm
Más Información

Número de dientes

72 Uds
Más Información

Forma de mordazas

15° angular hacia abajo
Más Información

DIN

899
Más Información

Par máximo

150 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

27.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.100 g
Más Información

Grosor de anillo

9.4 mm
Más Información

Normas

DIN 899
Más Información

Catálogo General

071426315

Ficha Técnica

32408766.pdf

Ficha Técnica

32410767.pdf
Scroll to top