Hoja de

Ref.: 0695943056
Ver todas las versiones

RASCADOR DE PAVIMENTO 150 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RASCADOR DE PAVIMENTO 150 MM
Hoja de
para eliminar residuos de adhesivo o mortero.
  • Grosor de la hoja de 1 mm
  • Órbita Ø 32 mm

  • Para eliminar, por ejemplo, residuos de yeso, adhesivo y mortero.

  • Para limpiar encofrados de madera sucios.

Material

ST
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82013000000
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

490.000 g
Más Información

Catálogo General

0695943056

Ficha Técnica

32410037.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top